Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Möbelrollen-Set Solution 416
Für OrgaAer Speed Office Container
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Komplettes Montageset mit Chassis
- Einfache und schnelle Montage
- Traglast pro Set: 100 kg
- Einbaubreite: 416 mm
- Abstand Korpusseite bis Fußboden: 12 mm (Chassis) + 12 mm (Rolle) = 24 mm
- Der Lieferumfang umfasst 2 x Chassis, 4 x Lenkrollen , 8 x Schrauben, 1 x Kippsicherung und eine Montageanleitung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!