Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelrolle

Möbelrollen sind kleine Räder, die an Möbelstücken befestigt werden, um deren Mobilität zu erhöhen. Es gibt versenkbare Rollen, die bei Bedarf ausgefahren werden können und somit eine flexible Nutzung des Möbelstücks ermöglichen. Lenkrollen hingegen erlauben eine gezielte Steuerung der Bewegungsrichtung und verbessern die Manövrierbarkeit. Hochwertige Möbelrollen werden verwendet, um schwere Lasten leichter zu transportieren, sie schonen den Boden und erhöhen die Stabilität der Möbel beim Bewegen. Insbesondere die Möbelrollen von Würth zeichnen sich durch ihre Profi-Qualität aus; sie sind äußerst langlebig, haben eine hohe Tragfähigkeit und sorgen dank präziser Verarbeitung für einen reibungslosen Lauf.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Möbelrolle

Mobile Möbel dank Möbelrollen von WÜRTH

Wenn Möbel mobil gemacht werden sollen, bietet sich oftmals die Verwendung von Möbelrollen an. Diese ermöglichen es zum einen, Möbelstücke bei Bedarf kraftsparend zu verschieben, zum anderen sorgen sie dadurch auch dafür, dass das Möbelstück beim Verrücken geschont wird. Für Ihren Betrieb erhalten Sie bei WÜRTH Möbelrollen in vielen Ausführungen und in gewohnt hoher WÜRTH-Qualität. Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und Ausführungen unserer Möbelrollen.

Darauf sollten Sie beim Einsatz von Möbelrollen achten

Die Wahl einer passenden Möbelrolle ist im Möbelbau entscheidend für die Zufriedenheit des Kunden. Hier spielen neben optischen Kriterien auch die Laufeigenschaften eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt muss die Möbelrolle auch zum Fußbodenbelag passen: Während weiche und textile Böden eher harte Rollen benötigen, sind weiche Rollen für harte Fußböden wie Fliesen geeignet. So können die Laufeigenschaften der Möbelrollen optimal genutzt werden und der Fußboden kann vor Beschädigungen geschützt werden. Ebenfalls entscheidend über die Wahl der richtigen Möbelrollen ist die zu tragende Last: Je nachdem, wie viel Gewicht auf den einzelnen Rollen lastet, kommen hier verschiedene Ausführungen infrage. Unter Umständen empfiehlt sich der Einsatz von Schwerlastrollen

WÜRTH bietet Möbelrollen für jeden Anspruch

So unterschiedlich die Möbel, die mit Rollen versehen werden, so unterschiedlich auch die Ansprüche an die Möbelrolle. Aus diesem Grund bietet WÜRTH ein breites Sortiment Möbelrollen in verschiedenen Ausführungen:

  • Während z. B.Bettkastenrollen oder Kastenbockrollen nur in einer Achse vor- und zurücklaufen sollen, benötigen Rollcontainer oder Tische unter Umständen mehr Flexibilität. Hier eignen sich drehbare Möbelrollen, die WÜRTH in vielen Größen und Designs anbietet.
  • In der Regel geht mit dem Anbringen von Möbelrollen auch einher, dass die Höhe des Möbelstücks zunimmt. Bohrsenkrollen können – sofern es das Möbelstück erlaubt – eingelassen werden. Die Rolle ist dabei in ein stabiles Gehäuse eingelassen, sodass der Radüberstand nur minimal ist. Dadurch verändert sich die Möbelhöhe nur geringfügig und die Rollen bleiben nahezu unsichtbar.
  • Möbelrollen, die über zwei Räder verfügen, überzeugen durch eine höhere Traglast bei geringer Bauhöhe. Da sich die Flächenpressung reduziert, bleiben Doppelrollen auch bei hoher Belastung leicht schwenkbar.

Hochwertige Möbelrollen bei WÜRTH online bestellen

Stabile und haltbare Möbelrollen von WÜRTH können Kunden bequem online oder in einer der WÜRTH Niederlassungen kaufen. Für speziellere Einsätze bietet WÜRTH auch Rollen für TransportgeräteRollen für Transportgerät und Apparaterolle an. Selbstverständlich finden Sie hier auch passende Befestigungsmaterialien sowie weitere Möbelbeschläge, die Sie bei Möbelbau und -reparatur benötigen.