Möbelrolle
Möbelrolle - 1
Möbelrolle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelrolle

Drehbar

  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • Oberfläche: Blank
  • Farbe: Schwarz
  • Traglast: 35 kg
  • Rollenbreite: 20 mm
  • Rollendurchmesser: 20 mm
  • Höhe: 20 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochdurchmesser Werkstoff Oberfläche Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0683567040
6,5 mm Stahl / Kunststoff Blank Schwarz
1 St.
0683567041
Stahl / Kunststoff Blank Schwarz
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
Rollendurchmesser 20 mm


  • Lauffläche hart, für textile Böden

  • Lauffläche weich, für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!