Möbelknopf MK-ZD 2
Möbelknopf MK-ZD 2 - 1
Möbelknopf MK-ZD 2 - 2
Möbelknopf MK-ZD 2 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelknopf MK-ZD 2

Aus Zinkdruckguss

  • Werkstoff: Zinkdruckguss/Strassstein
  • Glanzgrad: Poliert
  • Werkstoff Sockel: Zinkdruckguss
  • Oberfläche Sockel: Verchromt
  • Glanzgrad Sockel: Poliert
  • Länge: 42 mm
  • Breite: 14 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Achsmaß: 16 mm
  • Länge Knopf: 42 mm
  • Breite Knopf: 14 mm
  • Sockellänge: 34 mm
  • Sockelbreite: 10 mm
  • Sockelhöhe: 30 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 6 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Glanzgrad Werkstoff Sockel Oberfläche Sockel Anzahl VE
Preis/VE
0685002130
Zinkdruckguss/Strassstein Poliert Zinkdruckguss Verchromt
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!