Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Möbelgriffschraube
Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
- Gewindeart x Nenndurchmesser: M4
- Kopfdurchmesser: 9,5 mm
- Nenndurchmesser: 4 mm
- Innenantrieb: AW20
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vollgewinde M4
Stahl verzinkt, blau passiviert
Ø 9,5 mm großer Flachkopf mit AW 20- Antrieb
Große Auflagefläche
AW- Antrieb
- Guter Passsitz
- Kein Taumelschlag
- Optimale Zentrierung
- Hohe Kraftübertragung
- Höhere Bitstandzeit
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!