Möbelgriff Design ZD 24
Möbelgriff Design ZD 24 - 1
Möbelgriff Design ZD 24 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelgriff Design ZD 24

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Glanzgrad: Matt
  • Länge: 141 mm
  • Breite: 13 mm
  • Höhe: 26,5 mm
  • Dicke: 4 mm
  • Achsmaß: 128 mm
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 7 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Glanzgrad Länge Anzahl VE
Preis/VE
0685170128
Zinkdruckguss Vernickelt Matt 141 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!