Möbelfuß
Möbelfuß - 1
Möbelfuß - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelfuß

Massivholz

  • Werkstoff: Buche/ Edelstahl/ Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Durchmesser: 50 mm
  • Sockeldurchmesser: 60 mm
  • Höhe min./max.: 150-165 mm
  • Traglast: 150 kg
  • Lochabstand: 30 mm
  • Innendurchmesser: 42 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 17,5 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Durchmesser Sockeldurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0683360794
Buche/ Edelstahl/ Stahl Verzinkt 50 mm 60 mm
2 St.
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
Mit Gleiter aus Polyamid



Sicherer Halt durch große Standfläche Ø 60 mm, hohe Stabilität



Montageplatte wird bei der Montage im Möbelfuß versenkt


  • Montageplatte am Werkstück nicht sichtbar

  • Hochwertige Optik


Schnelle, individuelle Anpassung von Hand an unebene Fußböden



Lieferumfang:


  • 2 x Möbelfuß

  • 2 x Montageplatten, Ø 40 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!