Möbeldoppelrolle weich mit Kappe und Feststeller

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbeldoppelrolle weich mit Kappe und Feststeller

Außergewöhliche Möbelrolle mit verchromten Radblenden

  • Werkstoff: PA 6 / TPE
  • Oberfläche: Verchromt
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Traglast: 50 kg
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Rollendurchmesser: 37 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Ausführung: Mit Feststeller
  • Aufnahmetyp: W
  • Lochdurchmesser: 8 mm
  • Störkreis: 30 mm
  • Montageart: Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Farbe Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0683567090
PA 6 / TPE Verchromt Schwarzgrau 50 kg
4 St.
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
  • Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff

  • Die weiche Lauffläche aus thermoplastischem Elastomer sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen bzw. robusten Böden und schützt den Belag vor Laufrillen und Druckstellen

  • Ein komfortabler breiter Radfeststeller fixiert das Möbel sicher am gewünschten Ort