Möbeldoppelrolle hart mit Kappe

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbeldoppelrolle hart mit Kappe

Außergewöhnliche Möbelrolle mit verchromten Radblenden

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Oberfläche: Verchromt
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Traglast: 50 kg
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Rollendurchmesser: 37 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Ausführung: Mit Feststeller
  • Aufnahmetyp: W
  • Lochdurchmesser: 8 mm
  • Störkreis: 30 mm
  • Montageart: Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Farbe Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0683567087
PA - Polyamid Verchromt Schwarzgrau 50 kg
4 St.
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
  • Die extrem breiten Radlaufflächen optimieren die Laufeigenschaften

  • Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff

  • Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden