Möbeldoppelrolle hart konkav

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbeldoppelrolle hart konkav

Elegante Möbelrolle mit konkaven Laufrädern für eine schlanke Design-Silhouette

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Traglast: 50 kg
  • Rollenbreite: 44 mm
  • Rollendurchmesser: 50 mm
  • Höhe: 53 mm
  • Ausführung: Ohne Feststeller
  • Aufnahmetyp: W
  • Lochdurchmesser: 8 mm
  • Störkreis: 48 mm
  • Montageart: Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Traglast Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0683567097
Schwarz PA - Polyamid 50 kg 44 mm
4 St.
0683567098
Weiß PA - Polyamid 50 kg 44 mm
4 St.
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
  • Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff

  • Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden