Möbeldoppelrolle hart glänzend

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbeldoppelrolle hart glänzend

Elegante Möbelrolle mit hochglänzender Lackoptik

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Traglast: 50 kg
  • Rollenbreite: 53 mm
  • Rollendurchmesser: 50 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Ausführung: Ohne Feststeller
  • Aufnahmetyp: W
  • Lochdurchmesser: 8 mm
  • Störkreis: 45 mm
  • Montageart: Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Traglast Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0683567095
Schwarz PA - Polyamid 50 kg 53 mm
4 St.
0683567096
Weiß PA - Polyamid 50 kg 53 mm
4 St.
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
  • Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff

  • Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden