Möbeldoppelrolle drehbar

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbeldoppelrolle drehbar

Mit harter Lauffläche

  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • Oberfläche: Blank
  • Farbe: Schwarz
  • Aufnahmetyp: K

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Traglast Rollenbreite Rollendurchme... Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0683567056
50 kg 50 mm 50 mm 59 mm
4 St.
0683567057
50 kg 49 mm 50 mm 59 mm
4 St.
0683567055
30 kg 40 mm 40 mm 48 mm
4 St.
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!