Möbeldoppelrolle weich mit Schirm und Feststeller

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbeldoppelrolle weich mit Schirm und Feststeller

Design-Möbelrolle auf das Wesentliche reduziert

  • Werkstoff: PA 6 / TPE
  • Oberfläche: Blank
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Traglast: 50 kg
  • Rollenbreite: 55 mm
  • Rollendurchmesser: 50 mm
  • Höhe: 56 mm
  • Ausführung: Mit Feststeller
  • Aufnahmetyp: W
  • Lochdurchmesser: 8 mm
  • Störkreis: 46 mm
  • Montageart: Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Farbe Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0683567072
PA 6 / TPE Blank Schwarzgrau 50 kg
4 St.
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
  • Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff

  • Die weiche Lauffläche aus thermoplastischem Elastomere sorgt für beste Beweglichkeit auf allen harten und empfindlichen Böden ohne Kratzer und Streifen

  • Ein komfortabler breiter Radfeststeller fixiert das Möbel am sicher am gewünschten Ort