Möbeldoppelrolle Schwerlast weich

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbeldoppelrolle Schwerlast weich

Schwerlastrolle mit geringer Bauhöhe

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Oberfläche: Blank
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Traglast: 70 kg
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Rollendurchmesser: 37 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Ausführung: Ohne Feststeller
  • Aufnahmetyp: W
  • Lochdurchmesser: 10 mm
  • Störkreis: 30 mm
  • Montageart: Anschraubplatte
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Farbe Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0683567081
PA - Polyamid Blank Schwarzgrau 70 kg
4 St.
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
  • Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff mit weicher Lauffläche aus thermoplastischem Elastomer

  • Die extrem breite Lauffläche schützt den Belag vor Laufrillen und Druckstellen und sorgt für beste Beweglichkeit kratzer- und streifenfrei auf allen harten und robusten Böden