Möbeldoppelrolle Schwerlast hart mit Feststeller

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbeldoppelrolle Schwerlast hart mit Feststeller

Schwerlastrolle mit geringer Bauhöhe

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Oberfläche: Blank
  • Farbe: Schwarz
  • Traglast: 70 kg
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Rollendurchmesser: 37 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Ausführung: Mit Feststeller
  • Aufnahmetyp: W
  • Lochdurchmesser: 10 mm
  • Störkreis: 30 mm
  • Montageart: Anschraubplatte
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Farbe Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0683567080
PA - Polyamid Blank Schwarz 70 kg
4 St.
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
  • Die extrem breiten Radlaufflächen optimieren die Laufeigenschaften

  • Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff

  • Die harte Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen weichen und robusten Böden

  • Ein komfortabler breiter Radfeststeller fixiert das Möbel sicher am gewünschten Ort