Möbelbockrolle weich 3C Serie

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelbockrolle weich 3C Serie

Besondere Design-Bockrolle, Gehäusefarbe auf Rolle abgestimmt

  • Werkstoff: Thermoplastische Elastomere
  • Traglast: 12 kg
  • Rollendurchmesser: 25 mm
  • Höhe: 42 mm
  • Lochdurchmesser: 4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Traglast Rollendurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0683568773
Weiß Thermoplastische Elastomere 12 kg 25 mm
4 St.
0683568774
Schwarz Thermoplastische Elastomere 12 kg 25 mm
4 St.
0683568775
Anthrazit Thermoplastische Elastomere 12 kg 25 mm
4 St.
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
  • Gehäuse aus massivem, pulverbeschichtetem Industriestahl

  • Rad aus hochwertigem Kunststoff mit weicher Lauffläche aus thermoplastischem Elastomer

  • Die weiche Lauffläche sorgt für beste Beweglichkeit auf allen harten und empfindlichen Böden