Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lenkrolle Mini
Ermöglicht eine hervorragende Lauf- und Lenkfähigkeit
- Traglast: 50 kg
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Rollen mit weicher Lauffläche sorgen für sehr gute Laufeigenschaften auf härteren Böden und schützen den Boden vor Kratzern. Vor Einsatz der Rollen ist der Boden allerdings (vor allem bei Parkett oder ähnlichen Böden) generell auf seine Eindruckfestigkeit hin zu prüfen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Lauffläche hart für textile Böden, Lauffläche weich für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!