Möbeldoppelrolle weich mit Schirm und Feststeller

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbeldoppelrolle weich mit Schirm und Feststeller

Möbeldesign-Rolle auf das Wesentliche reduziert

  • Werkstoff: PA 6 / TPE
  • Oberfläche: Verchromt
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Ausführung: Mit Feststeller
  • Aufnahmetyp: W
  • Lochdurchmesser: 8 mm
  • Montageart: Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse
  • Ausführung Lauffläche: Weich

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Traglast Rollenbreite Rollendurchme... Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0683567077
35 kg 39 mm 40 mm 45 mm
4 St.
0683567078
50 kg 55 mm 50 mm 47 mm
4 St.
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
  • Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff, Schirm ist hochglanz-verchromt

  • Die weiche Lauffläche aus thermoplastischem Elastomere sorgt für beste Beweglichkeit auf allen harten/empfindlichen Böden ohne Kratzer und Streifen

  • Ein komfortabler breiter Radfeststeller fixiert das Möbel sicher am gewünschten Ort