Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jubiläumsmodul 9
Einbaufertig vormontiert in exklusivem Design
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
Jubiläumsauflage zum 30- jährigen Bestehen von Würth Fahrzeugeinrichtungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Erweiterbar durch variable Bauteile
Modul bestehend aus:
- Unterbau mit 105 mm hoher Klappe, lichte Höhe 520 mm
- 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen
- 1 Transportstapelkastenregal mit 7 Stapelkästen
- 1 Blendenregal zum Transport großflächiger Teile
- 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssatz
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!