Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jubiläumsmodul 7
Einbaufertig vormontiert in exklusivem Design
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
Jubiläumsauflage zum 30- jährigen Bestehen von Würth Fahrzeugeinrichtungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Erweiterbar durch variable Bauteile
Modul bestehend aus:
- Unterbau mit 145 mm hoher Blende, lichte Höhe 450 mm
- 1 Blendenregal inklusive 2 Systemkoffer 8.4.1 mit 10 System- Boxen (Koffer KK31)
- 1 Schublade mit 120 mm Höhe
- 1 KLT-Lagerboxenregal mit 5 Lagerboxen
- 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen
- 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssatz
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!