Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jubiläumsmodul 4
Einbaufertig vormontiert in exklusivem Design
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
Jubiläumsauflage zum 30- jährigen Bestehen von Würth Fahrzeugeinrichtungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Erweiterbar durch variable Bauteile
Modul bestehend aus:
- Unterbau mit 180 mm hoher Klappe, lichte Höhe 450 mm und Radkastenausschnitt 100 x 52 mm
- 2 Schubladen mit 120 mm Höhe
- 1 Schublade mit 90 mm Höhe
- 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssatz
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!