Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Jubiläumsmodul 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Jubiläumsmodul 3

Einbaufertig vormontiert in exklusivem Design
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
Jubiläumsauflage zum 30- jährigen Bestehen von Würth Fahrzeugeinrichtungen



Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Erweiterbar durch variable Bauteile



Modul bestehend aus:


  • Unterbau mit 145 mm hoher Blende, lichte Höhe 390 mm und Radkastenausschnitt 100 x 52 mm

  • 1 Blendenregal inklusive 2 Systemkoffer 8.4.1 mit 10 Systemboxen (Koffer KK31)

  • 1 Schublade mit 90 mm Höhe

  • 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen

  • 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssatz



Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten