Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Jubiläumsmodul 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Jubiläumsmodul 10

Einbaufertig vormontiert in exklusivem Design
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
Jubiläumsauflage zum 30- jährigen Bestehen von Würth Fahrzeugeinrichtungen



Passend für viele Fahrzeugtypen



Erweiterbar durch variable Bauteile



Modul bestehend aus:


  • Unterbau mit 145 mm hoher Blende, lichte Höhe 450 mm

  • 2 Transportstapelkastenregale mit 8 Transportstapelkästen in 2 Größen

  • 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen

  • 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssatz



Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten