Modulblock 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock 9

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MBFG09
  • Breite: 834 mm
  • Höhe: 1120 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 32 kg
  • Farbe: Basaltgrau RAL 7012, Verkehrsrot RAL 3020
  • Werkstoff: Hochfester Stahl
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
096360 809
MBFG09 834 mm 1120 mm 380 mm
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau offen


Lichte Höhe Unterbau 430 mm


Lagerregal


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


2 Lagerregale


Mit 6 Lagerboxen (Größe 2)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7012 und RAL 3020



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregal und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz