Modulblock 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock 7

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MBFG07
  • Breite: 834 mm
  • Höhe: 1080 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 30,5 kg
  • Farbe: Basaltgrau RAL 7012, Verkehrsrot RAL 3020
  • Werkstoff: Hochfester Stahl
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
096360 807
MBFG07 834 mm 1080 mm 380 mm
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau offen


Lichte Höhe Unterbau 430 mm


3 Blendenregale


Rahmenaufsatz



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020



Inklusive Antirutschmatten für Blendenregale und Rahmenaufsatz sowie Trennblech für Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz