Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Modulblock VMB407

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock VMB407

Einbaufertig und vormontiert
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumblende


Lichte Höhe Unterbau 420 mm


Lagerregal aus Aluminium


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


2 Lagerboxenregale


Mit 6 Lagerboxen (Größe 2)


Mit 8 Lagerboxen (Größe 3)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Lagerboxen aus Polypropylen



Inklusive Antirutschmatten für Lagerregale und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche