Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter Ladungssicherungsschiene
In 105 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile
Lichte Höhe Unterbau 420 mm
Mit integrierter ausziehbarer Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Für das Arbeiten außerhalb des Fahrzeuges
4 Schubladen mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld
Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
Kofferauszug
Passend für ORSY System-Koffer 8.4.1
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten für Schubladen und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!