Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Aluminiumblende
Lichte Höhe Unterbau 450 mm
Schublade mit Aluminiumblende mit Beschriftungsfeld
Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
Kofferauszug
Passend für ORSY System-Koffer 8.4.1
Lagerregal aus Aluminium
Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen
Lagerboxenregal
Mit 6 Lagerboxen (Größe 2)
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Arbeitsplatte aus mehrschichtig verleimtem Buchenholz
Sowie Abrollrand aus Stahl
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Lagerboxen aus Polypropylen
Inklusive Antirutschmatten für Schublade und Lagerregal
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!