Modulblock variabel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock variabel

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: VMB465
  • Breite: 1112 mm
  • Höhe: 980 mm
  • Tiefe: 382 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 36 kg
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur
  • Werkstoff: Stahl/Aluminium
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
0963560465
VMB465 1112 mm 980 mm 382 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe


In 180 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile


Lichte Höhe Unterbau 450 mm


2 Schubladen mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld


Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite


Kofferauszug


Passend für ORSY System-Koffer 8.4.1


2 Lagerregale mit Aluminiumklappe


Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen


Klappenhöhe 105 mm


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020



Traglast je Schublade von 40 kg und Kofferauszug von 20 kg



Inklusive Antirutschmatten für Schubladen, Lagerregale und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche