Modulblock modular

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock modular

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MSMB08
  • Tiefe: 380 mm
  • Breite: 1112 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 77,700 kg
  • Anzahl Schubladen: 3 STK
  • Farbe: Basaltgrau RAL 7012, Verkehrsrot RAL 3020
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Tiefe Breite Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0963560008
MSMB08 380 mm 1112 mm 77,700 kg
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


  • Unterbau mit Aluminiumklappe (Lichte Höhe Unterbau 400 mm, in 180 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile)

  • Mit integrierter ausziehbarer Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller für das Arbeiten außerhalb des Fahrzeuges

  • 3 Schubladen mit Aluminiumblende

  • Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite

  • 4 Auflagewinkel für ORSY System-Koffer 8.4.1

  • Rahmenaufsatz aus Aluminium


Traglast je Schublade und Auflagewinkel von 40 kg



Inklusive Antirutschmatten für Schubladen und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche