Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Modulblock modular

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock modular

Einbaufertig und vormontiert
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


  • Unterbau mit Aluminiumklappe (Lichte Höhe Unterbau 400 mm, in 180 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile)

  • Mit integrierter ausziehbarer Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller für das Arbeiten außerhalb des Fahrzeuges

  • 3 Schubladen mit Aluminiumblende

  • Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite

  • 4 Auflagewinkel für ORSY System-Koffer 8.4.1

  • Rahmenaufsatz aus Aluminium


Traglast je Schublade und Auflagewinkel von 40 kg



Inklusive Antirutschmatten für Schubladen und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche