Modulblock variabel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock variabel

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: VMB463
  • Breite: 1112 mm
  • Höhe: 980 mm
  • Tiefe: 382 mm
  • Traglast Schublade: 40 kg
  • Traglast Kofferauszug: 20 kg
  • Produktgewicht (per Stück): 39,500 kg
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur
  • Werkstoff: Stahl/Aluminium
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
0963560463
VMB463 1112 mm 980 mm 382 mm
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe


In 180 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile


Lichte Höhe Unterbau 450 mm


4 Schubladen mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld


Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite


Kofferauszug


Passend für ORSY System-Koffer 8.4.1


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten für Schubladen und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche