Modulblock variabel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock variabel

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: VMB460
  • Breite: 1112 mm
  • Höhe: 1400 mm
  • Tiefe: 382 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 31,800 kg
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur
  • Werkstoff: Stahl/Aluminium
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
0963560460
VMB460 1112 mm 1400 mm 382 mm
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Distanzstrebe


Lichte Höhe Unterbau 420 mm


2 Lagerregale aus Aluminium


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


2 Lagerboxenregale


Inklusive 10 Lagerboxen (Größe 2)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Lagerboxen aus Polypropylen



Inklusive Antirutschmatten für Lagerregale und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche