Modulblock modular

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock modular

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MSMB03
  • Tiefe: 380 mm
  • Breite: 1112 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 38,500 kg
  • Farbe: Basaltgrau RAL 7012, Verkehrsrot RAL 3020, Schwarz
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Tiefe Breite Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0963560003
MSMB03 380 mm 1112 mm 38,500 kg
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende (Lichte Höhe Unterbau 400 mm)

  • Lagerregal zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 2 Lagerboxenregalen mit 5 Lagerboxen (Größe 2) und 7 Lagerboxen (Größe 3) zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen

  • Rahmenaufsatz aus Aluminium


Lagerboxen aus Polypropylen



Inklusive Antirutschmatten für Lagerregal und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche