Modulblock modular

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock modular

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MSMB03
  • Tiefe: 380 mm
  • Breite: 1112 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 38,500 kg
  • Farbe: Basaltgrau RAL 7012, Verkehrsrot RAL 3020, Schwarz
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Tiefe Breite Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0963560003
MSMB03 380 mm 1112 mm 38,500 kg
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Lichte Höhe Unterbau 400 mm


Lagerregal


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


2 Lagerboxenregale


Mit 5 Lagerboxen (Größe 2)


Mit 7 Lagerboxen (Größe 3)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016, RAL 3020 und schwarz



Lagerboxen aus Polypropylen



Inklusive Antirutschmatten für Lagerregal und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche