Modulblock variabel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock variabel

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: VMB432
  • Breite: 1112 mm
  • Höhe: 1400 mm
  • Tiefe: 382 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 23,900 kg
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur
  • Werkstoff: Stahl/Aluminium
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
0963560432
VMB432 1112 mm 1400 mm 382 mm
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumblende


Lichte Höhe Unterbau 420 mm


3 Lagerregale aus Aluminium


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen



Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten für Lagerregale und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche