Modulblock 21

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock 21

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MUNI1
  • Tiefe: 330 mm
  • Breite: 1112 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 27 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Typbezeichnung Tiefe Breite Anzahl VE
Preis/VE
0963511101
Basaltgrau RAL 7012, Verkehrsrot RAL 3020 MUNI1 330 mm 1112 mm
1 St.
0963611101
Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur MUNI1 330 mm 1112 mm
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Lichte Höhe Unterbau 360 mm


2 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz