Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Modulblock VMB430

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock VMB430

Einbaufertig und vormontiert
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumblende


Lichte Höhe Unterbau 330 mm


Mit Ausschnitt rechts


Maße Ausschnitt (H x T): 300 x 110 mm


2 Lagerregale aus Aluminium


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten für Lagerregale und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche