Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
- Unterbau mit Distanzstrebe und Ladungssicherungsschiene hinten (Lichte Höhe Ladungssicherungsschiene 240 mm)
- 3 Längsschubladen mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld, sowie integrierter Einhandverriegelung mit Beschriftungsfeld über die komplette Schubladenbreite
- Lagerregal aus Aluminium zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten für Lagerregal, Schubladen und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!