Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Modulblock VMB416

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock VMB416

Einbaufertig und vormontiert
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe


In 180 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile


Lichte Höhe Unterbau 420 mm


2 Schubladen mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld


Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite


Lagerregal aus Aluminium


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Traglast je Schublade von 40 kg



Inklusive Antirutschmatten für Schubladen, Lagerregal und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche