Modulblock 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock 10

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MBFG10
  • Tiefe: 380 mm
  • Breite: 1112 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 42,5 kg
  • Farbe: Basaltgrau RAL 7012, Verkehrsrot RAL 3020
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Tiefe Breite Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
096360 810
MBFG10 380 mm 1112 mm 42,5 kg
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Lichte Höhe Unterbau 430 mm


2 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Lagerregal


Mit 5 Lagerboxen (Größe 2)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz