Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Modulblock VMB420

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock VMB420

Einbaufertig und vormontiert
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Kältemittelregal


Für maximal 3 Kältemittelflaschen


2 Schubladen mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld


Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Traglast obere Schublade von 40 kg und untere Schublade von 70 kg



Inklusive Antirutschmatten für Schubladen und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche