Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobiler Teilereiniger Biomatic 2.0
Würth BIOMATIC mobiles lösungsmittelfreies Entfettungssystem mit einer Leistungskapazität von 150 kg.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mobile Version
- Kann in der Werkstatt in die Nähe des zu reinigenden Teils bewegt werden
Abmessungen des internen Tanks: L67 x T58 x H17 cm
- Ausgestattet mit einer Reinigungsbürste
- Der Abflusspunkt des Tanks ist mit einem 200-Mikrometer-Filtersieb versehen
Arbeitet mit innovativer Bioremediationstechnologie (Mikroorganismen wandeln Fett in CO₂ und Wasser um)
- Lösungsmittelfrei
- Weniger Umweltrisiken
- Keine VOC-Emission
Nicht entflammbare, ungefährliche Entfettungsflüssigkeit
- Kein Risiko für den Benutzer
- Geringere PSA-Anforderungen
Flüssigkeit auf 42 °C erwärmt
- Effektivere Reinigung
- Komfortablere Handhabung
Deutliche Senkung der Benutzerkosten
- Kein monatlicher Servicevertrag
- Keine Entsorgungskosten
Energieeinsparungen durch den integrierten ECO-Modus
Wird mit einem biologischen Filtersieb geliefert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!