Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mobiler Werkstattkran

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mobiler Werkstattkran

Mobiler- und klappbarer Motorkran, optimal für Kfz-Werkstätten, für schwere Bauteile wie z.B. HV-Batterien, Motoren etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Flexibel einsetzbar


  • Der Auslegerarm des Krans kann bequem in 3 verschiedenen Positionen verriegelt werden

  • Doppeltwirkende Pumpe, 360° drehbar

  • Geringer Platzbedarf, da der Kran klappbar ist

  • Extra flaches Profil mit 85 mm

  • Drehbarer Lasthaken und Nylonräder


Hohe Sicherheit


  • Die eingebaute Totmannsteuerung verhindert ungewolltes Absenken
Hinweis

CE-Zulassung für das Gerät dokumentiert die Konformität des Gerätes mit der 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) EN ISO 12100:2010 und EN 1494:2000+A1:2008