Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobile Batterie-Plattform schwere Ausführung für Lasten bis 1,5 t mit besonders hohem Bedienkomfort
Mobile Plattform mit Hebebühne zur Aufnahme von schweren Elektro-Kfz-Batterien sowie als Universal-Plattform für große und schwere Kfz-Komponenten wie Motoren, Getrieben oder Achsen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Komfortable Bedienung
- Heben und Senken per Fernsteuerung mit 3 m Kabel
- Große Räder für gutes Rangieren und Positionieren
- Sicherheits-Klinke verhindert ungewolltes Absinken
Auf jedes Bedürfnis einstellbar
- Handgriff und Plattform ausziehbar
- Seitlich zur Feinjustierung um 40 mm verstellbar
- Neigung zum Ausgleich zur Hebebühne ± 3 % verstellbar
- 112 Gewindeaufnahmen M10 für optionales Zubehör
- Aufnahmen für Transport mittels Gabelstapler
Hohe Bodenfreiheit von 18 cm
Für den Einsatz in Verbindung mit einem handelsüblichen Motorkran
CE-Zulassung für das Gerät dokumentiert die Konformität des Gerätes mit der 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!