Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobile Batterieplattform schwere Ausführung für Lasten bis 1,5 t mit besonders hohem Bedienkomfort
Mobile Plattform mit Hebebühne zur Aufnahme von schweren Elektro-Kfz-Batterien sowie für Kfz-Motoren, Getrieben oder Achsen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Komfortable Bedienung
- Heben und Senken bequem per Fernsteuerung mit 3 m Kabel
- Große Räder für gutes Rangieren und Positionieren
- Sicherheitsklinke verhindert ungewolltes Absinken der Last
Auf jedes Bedürfnis einstellbar
- Handgriff und Plattform ausziehbar
- Seitlich zur Feinjustierung um 40 mm verstellbar
- Neigung um ±3 % verstellbar zum Ausgleich von Hebebühnen
- 84 Gewindeaufnahmen M8 für optionales Zubehör
- Hohe Bodenfreiheit von 18 cm
- Für den Einsatz in Verbindung mit einem handelsüblichen Motorkran
CE-Zulassung für das Gerät dokumentiert die Konformität des Gerätes mit der 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie).
- Ideal für den Einsatz in Kfz-Werkstätten, bei der Wartung und Reparatur von Elektrofahrzeugen
- Geeignet für die Handhabung schwerer Kfz-Komponenten wie Motoren, Getriebe oder Achsen
- Bietet hohen Bedienkomfort und ist geeignet für Lasten bis zu 1,5 Tonnen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!