Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobile Batterie-Plattform Basis-Ausführung für Lasten bis 1 t
Zur Aufnahme von schweren Elektro-Kfz-Batterien sowie für Kfz-Motoren, Getrieben oder Achsen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Komfortable Bedienung
- Heben und Senken bequem per Fußpedal und Entriegelungsknopf
- Große Räder für gutes Rangieren und Positionieren
- Sicherheitsklinke verhindert ungewolltes Absinken
Auf jedes Bedürfnis einstellbar
- Herausnehmbares Plattformmittelteil für einfachen Zugang zur Mitte
- Neigung um ±3 % verstellbar zum Ausgleich von Hebebühnen
- 78 Gewindeaufnahmen M8 für die Montage von optionalem Zubehör
CE-Zulassung für das Gerät dokumentiert die Konformität des Gerätes mit der 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
- Ideal für die Aufnahme und den Transport von schweren Elektro-Kfz-Batterien, Kfz-Motoren, Getrieben oder Achsen
- Perfekt für den Einsatz in Werkstätten und industriellen Umgebungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!