Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobile Schweißschutzwand
Die Kombination aus dem extrem stabilen Grundgerüst aus Vierkantrohr (30x30 mm) und dem Schweißschutzvorhang ist zum Lichtbogenschweißen nach EN 1598 geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Durchsicht durch Schweißschutzvorhang orange
Gefährdungsfaktor < 1
Reflexionsgrad: 230 bis 400 nm < 10%
Abmessungen:
- Wand: B x H: 200 x 190 cm
- Vorhang: B x H: 205 x 180 cm
Nach UVV VBG 15 § 5 müssen Arbeitsplätze zum Lichtbogenschweißen so eingerichtet sein, dass Unbeteiligte gegen schädliche Einwirkung optischer Strahlung auf Haut und Auge geschützt sind.
Nach EN 1598
Schweißen:
- Schützt Unbeteiligte vor schädlicher Einwirkung optischer Strahlung auf Haut und Auge.
- Mechanischer Schutz vor Schweißspritzern und wegzuschlagender Schlacke.
- „Lichtdurchlässig“ nach DIN 32504 Teil 1
Schleifen:
- Heiße Schleiffunken und Partikel werden durch den flammwidrigen, funkenfesten Vorhang abgehalten.
- Mitarbeiter, Fahrzeuge, lackierte Flächen, Glas usw. werden wirkungsvoll geschützt.
- Flammwidrig und funkenfest nach DIN 53438 Teil 2
Lackieren:
- Die Schutzwand ist durch ihre chemische Beständigkeit auch bei Lackier- und Unterbodenschutzarbeiten einsetzbar.
- Chemisch fest nach DIN 4646 Teil 5
Nässe:
Dient ebenfalls als Schutz vor Wasser oder Spritzwasser
Sonne:
- Schützt vor Blendung und unerwünschter Hitzestrahlung
- Die Folie ist UV-strahlungsfest.
- UV-beständig nach DIN 4646 Teil 5
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!