Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobile Ladestation Mode 2 Typ 2 UNI
Mobiles und flexibles Laden von E- und Hybrid-Fahrzeugen mit Typ 2 Stecker für daheim und unterwegs
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Benutzerfreundlich
- Automatische Erkennung des maximalen Ladestroms durch Kodierung in der Netzleitung
- Die integrierte Steuer- und Schutzvorrichtung in der Controllbox (IC-CPD) übernimmt die Ladesteuerung
- Das IC-CPD im Ladesystem erfüllt die Norm IEC 62752 und hat vier LEDs zur Ladekontrolle und zur Anzeige von Störungen
- Kein Einstellen von Strom oder Parametrierung notwendig (Plug and Charge)
Hohe Flexibilität
- Durch die innovative Steckkupplungstechnik können unterschiedliche Adapter zur Stromaufnahme genutzt werden
- Durch die Wandhalterung wird die mobile Ladestation zur Wandladestation
Hohe Sicherheit
- Durch ein Vorhängeschloss kann die Ladestation an der Wandhalterung gegen Diebstahl gesichert werden
- Die Ladestation ist zudem überfahrsicher
Lieferumfang ohne Adapterkabel / Netzstecker. Unter Verwendung eines entsprechenden Adapters/Netzsteckers ist auch das Laden mit 16 A und 32 A möglich. Wenn ein Drehstromanschluss besteht, sind Leistungen mit 11 kW und mit 22 kW möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!