Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
| Passend für | Miteilteil | |||
| Alu-Allzweckleiter Ausführung bis 2017 Art.-Nr. | Alu-Allzweckleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
| - | 0962 930 608 | 1 x 8 | 0962 993 508 | 1 |
| - | 0962 930 610 | 1 x 10 | 0962 993 510 | 1 |
| - | 0962 930 612 | 1 x 12 | 0962 993 512 | 1 |
| 0962 931 308 | - | 1 x 8 | 0962 994 408 | 1 |
| 0962 931 310 | - | 1 x 10 | 0962 994 410 | 1 |
| 0962 931 312 | - | 1 x 12 | 0962 994 412 | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!